PELICAN 1520NF Beskyttelsesveske 19-25 / 32 tommers lengde oransje | AA4UHF 13E475

PELICAN 1520NF beskyttelsesveske 19-25/32 tommers lengde oransje

På lager
Vare: AA4UHF Modell: 1520NFKryssreferanse: 13E475

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde4-15 / 16 "
FARGEoransje
Innvendig dybde6-23 / 32 "
Innvendig lengde18 1 / 16 "
Innvendig bredde12 57 / 64 "
KlinkeDobbeltkast
Lokkedybde1-51 / 64 "
Lastekapasitet40 lb.
MaterialeKopolymer polypropylen
Mfr. Serie1520
Generell dybde7-13 / 32 "
Total lengde19 25 / 32 "
Samlet bredde15 49 / 64 "
Volum0.91 cu. ft.
Volumkapasitet0.91 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)41.15
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieBunndybdeInnvendig dybdeGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddeVolumInnvendig lengdePris
PELICAN 1200NF Beskyttelsesveske 10-5 / 8 tommers lengde oransje | AA4TUD 13D721 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "881NOK
PELICAN 1300NF beskyttelsesetui 10-5/8 tommer lengde oransje | AA4TUK 13D727 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "1 118 NOK
PELICAN 1400NF Beskyttelsesetui 13-3 / 8 In L 11-5 / 8 In W Orange | AA4TUR 13D733 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "1 551 NOK
PELICAN 1450NF Beskyttelsesveske 16 In x 13 In W, Orange | AA4TVV 13D761 1450NF1450-6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "2 138 NOK
PELICAN 1500NF beskyttelsesveske 18-1 / 2 tommers lengde oransje | AA4UGP 13E458 1500NF15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "2 370 NOK
PELICAN 1520 Beskyttelsesveske 19-25 / 32 tommer lengde oransje | AA4UHA 13E470 152015204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "3 323 NOK
PELICAN 1550NF Beskyttelsesveske 20-5 / 8 In L 16-7 / 8 In W Orange | AA4UHN 13E482 1550NF15505.875 "7.625 "8.125 "20.625 "16.88 "1.14 cu. ft.18.437 "2 872 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 1520NF beskyttelsesveske 19-25/32 tommers lengde oransje
2 605 NOK / enhet