PELICAN 1520 beskyttelsesveske 19-25/32 tommers lengde gul | AA4UHC 13E472

PELICAN 1520 Beskyttelsesveske 19-25/32 tommers lengde gul

På lager
Vare: AA4UHC Modell: 1520Kryssreferanse: 13E472

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 016 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde4-15 / 16 "
FARGEGul
Innvendig dybde6-23 / 32 "
Innvendig lengde18 1 / 16 "
Innvendig bredde12 57 / 64 "
KlinkeDobbeltkast
Lokkedybde1-51 / 64 "
Lastekapasitet40 lb.
MaterialeKopolymer polypropylen
Mfr. Serie1520
Generell dybde7-13 / 32 "
Total lengde19 25 / 32 "
Samlet bredde15 49 / 64 "
Volum0.91 cu. ft.
Volumkapasitet0.91 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)41.15
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieBunndybdeInnvendig dybdeGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddeVolumInnvendig lengdePris
PELICAN 1200NF beskyttelsesveske 10.62 tommer x 9.68 tommer Bredde | AA4TUG 13D724 1200NF1200-4"4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "1 037 NOK
PELICAN 1300NF beskyttelsesveske 10-5/8 tommers lengde gul | AA4TUN 13D730 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "1 133 NOK
PELICAN 1400NF beskyttelsesveske 13.37 in x 11.62 in W, gul | AA4TUV 13D736 1400NF1400-5.25 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "1 569 NOK
PELICAN 1450NF beskyttelsesveske 16 tommers lengde 13 tommers bredde gul | AA4TVY 13D764 1450NF14504.25 "6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "2 148 NOK
PELICAN 1500NF beskyttelsesveske 18-1/2 tommers lengde gul | AA4UGT 13E461 1500NF15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "2 376 NOK
PELICAN 1520NF beskyttelsesveske 19-25/32 tommers lengde gul | AA4UHJ 13E478 1520NF15204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "2 892 NOK
PELICAN 1550NF beskyttelsesveske 20.62 in x 16.87 in W, gul | AA4UHR 13E485 1550NF1550-7.5 "8.125 "20.625 "16.88 "1.14 cu. ft.18.437 "2 882 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 1520 Beskyttelsesveske 19-25/32 tommers lengde gul
3 016 NOK / enhet