PELICAN 1510NF Beskyttelsesveske 22 i L 13-13/16 i W, olivengrønn | AA4UGX 13E465

PELICAN 1510NF beskyttelsesveske 22 i L 13-13/16 i W, olivengrønn

På lager
Vare: AA4UGX Modell: 1510NFKryssreferanse: 13E465

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde5-51 / 64 "
FARGEOliven trist grønn
Innvendig dybde7-39 / 64 "
Innvendig lengde19.75 "
Innvendig bredde11 "
KlinkeDobbeltkast
Lokkedybde1-51 / 64 "
Lastekapasitet64.2 lb.
MaterialeKopolymer polypropylen
Mfr. Serie1510
Generell dybde9"
Total lengde22 "
Samlet bredde13 13 / 16 "
Volum0.96 cu. ft.
Volumkapasitet0.96 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.12
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBunndybdeInnvendig dybdeMfr. SerieGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddeVolumPris
PELICAN 472-BKSH-100 Protectve Case 42-3/4 tommers lengde 27-1/4 tommers bredde | AA3ZAW 12A010 472-BKSH-100polyetylen-18 "-20.25 "42.75 "27.25 "-27 692 NOK
PELICAN 1200NF beskyttelsesveske 10-5/8 tommers lengde 0.16 kubikkfot | AA4TUC 13D720 1200NFKopolymer polypropylen2-15 / 16 "4.125 "12004.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.946NOK
PELICAN 1450NF beskyttelsesveske 16 tommers lengde 13 tommers bredde | AA4TVU 13D760 1450NFKopolymer polypropylen4.25 "6"14506.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.2 138 NOK
PELICAN 1510 veske med skum, olivengrønn, 22 i lengde | AA4UGU 13E462 1510Kopolymer polypropylen5-51 / 64 "7-39 / 64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.4 070 NOK
PELICAN 1650 beskyttelsesveske 31-19/32 tommer Lengde | AA4UKH 13E525 1650Kopolymer polypropylen8.625 "10-21 / 32 "165012-29 / 64 "31.59320 15 / 32 "3.08 cu. ft.5 931 NOK
PELICAN 1650NF beskyttelsesveske 31-19/32 tommer Lengde | AA4UKL 13E528 1650NFKopolymer polypropylen8"10-21 / 32 "165012-29 / 64 "31.59320 15 / 32 "3.08 cu. ft.5 050 NOK
PELICAN 1690NF beskyttelsesveske 33-23/64 tommer Lengde | AA4UKX 13E539 1690NFKopolymer polypropylen12-9 / 64 "16-1 / 64 "169018-15 / 64 "33 23 / 64 "28.437 "6.52 cu. ft.8 200 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 1510NF beskyttelsesveske 22 i L 13-13/16 i W, olivengrønn
3 448 NOK / enhet