FABORY M01000.420.0500 Hex Head Cap Screw, M42 x 4.50 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8BPD 38CG15

FABORY M01000.420.0500 Sekskantskrue, M42 x 4.50 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse

På lager
Vare: CG8BPD Modell: M01000.420.0500Kryssref: 38CG15 / 156R05

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 528 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM42x4.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde500
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde26 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde65 mm
Lengde500mm
Min. Gjengelengde109 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.8216
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01000.420.0500 Sekskantskrue, M42 x 4.50 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse
3 528 NOK / enhet