Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELICAN 1200-000-180X beskyttelsesveske 10.62 tommer x 9.68 tommer Bredde | AF4MBE 9APL1

PELICAN 1200-000-180X beskyttelsesveske 10.62 tommer x 9.68 tommers bredde

På lager
Vare: AF4MBE Modell: 1200-000-180XKryssreferanse: 9APL1
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
1 030 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
FARGEGrå
Innvendig dybde4.125 "
Innvendig lengde9.25 "
Innvendig bredde7.125 "
KlinkeDobbeltkast
MaterialeNeopren
Mfr. Serie1200
Generell dybde4.875 "
Total lengde10.625 "
Samlet bredde9 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeInnvendig dybdeInnvendig lengdeInnvendig breddeMaterialeMfr. SerieGenerell dybdeTotal lengdePris
PELICAN 1550-000-180X Beskyttelsesveske Grå 20.62 x 16.62 x 8.12 tommer | AF4EWA 8UJR3 1550-000-180X16.88 "7.625 "18.437 "14 "Rustfritt stål maskinvare, Hengelås i rustfritt stål, Gummi overstøpt håndtak15508.125 "20.625 "3 393 NOK
PELICAN 1600-000-180WF beskyttelsesveske grå 24.25 x 19.43 x 8.68 tommer | AF4RTN 9HU10 1600-000-180WF19.437 "7.875 "21.437 "16.5 "Kopolymer polypropylen16008-11 / 16 "24.25 "4 011 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 1200-000-180X beskyttelsesveske 10.62 tommer x 9.68 tommers bredde
1 030 NOK / enhet