PELICAN 1600-000-180WF beskyttelsesveske grå 24.25 x 19.43 x 8.68 tommer | AF4RTN 9HU10

PELICAN 1600-000-180WF Protective Case Gray 24.25 x 19.43 x 8.68in

På lager
Vare: AF4RTN Modell: 1600-000-180WFKryssref: 9HU10

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 935 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
FARGEGrå
Innvendig dybde7.875 "
Innvendig lengde21.437 "
Innvendig bredde16.5 "
KlinkeDobbeltkast
MaterialeKopolymer polypropylen
Mfr. Serie1600
Generell dybde8-11 / 16 "
Total lengde24.25 "
Samlet bredde19.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeInnvendig dybdeInnvendig lengdeInnvendig breddeMaterialeMfr. SerieGenerell dybdeTotal lengdePris
PELICAN 1550-000-180X Beskyttelsesveske Grå 20.62 x 16.62 x 8.12 tommer | AF4EWA 8UJR3 1550-000-180X16.88 "7.625 "18.437 "14 "Rustfritt stål maskinvare, Hengelås i rustfritt stål, Gummi overstøpt håndtak15508.125 "20.625 "3 393 NOK
PELICAN 1200-000-180X beskyttelsesveske 10.62 tommer x 9.68 tommer Bredde | AF4MBE 9APL1 1200-000-180X9 11 / 16 "4.125 "9.25 "7.125 "Neopren12004.875 "10.625 "1 008 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 1600-000-180WF Protective Case Gray 24.25 x 19.43 x 8.68in
3 935 NOK / enhet