Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELICAN 0456 Vertikal verktøypall For Mfr No 0450 | AD3MXR 40G476

PELICAN 0456 Vertikal verktøypall For Mfr No 0450

På lager
Vare: AD3MXR Modell: 0456Kryssref.: 40G476

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

682NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal verktøypall
FARGESvart
FinishGlatt
Høyde1 / 4 "
Lengde20 "
MaterialeNylon / Elastikk
typenVerktøy Organizer
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode4202120000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 0456 Vertikal verktøypall For Mfr No 0450
682NOK / enhet