Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-EF-788C87- Wing Nut, Steel Zinc, 3/8-16 Thread Size, 1-7/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RVT 5MND1

PEERLESS HARDWARE 0-EF-788C87- Vingemutter, stålsink, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-7/8 tommer vingespenn, 10pk

På lager
Vare: AE4RVT Modell: 0-EF-788C87-Kryssreferanse: 5MND1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

966NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Finishsink
Flens Dia.11 / 16 "
Klasse2
Høyde1.375 "
MaterialeStål
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn1-7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-EF-788C87- Vingemutter, stålsink, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-7/8 tommer vingespenn, 10pk
966NOK /pakke