Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 707401-1212 Kvinne svingbar lavt bly messing 500 psi | AG9MPQ 20XP90

GRAINGER 707401-1212 Kvinne svingbar lavt bly messing 500 psi

På lager
Vare: AG9MPQ Modell: 707401-1212Kryssreferanse: 20XP90
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
193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig svivel
Tilkobling3 / 4-14 FNPT x 3/4 "FGH
KoblingsbeskrivelseDobbelt kvinne
MaterialeMessing med lav bly
Maks. Press500 psi
Driftstemp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingKoblingsbeskrivelsePris
GRAINGER 707401-1208 Kvinne svingbar 1/2 x 3/4 tomme | AG9MPP 20XP89 707401-12081 / 2-14 FNPT x 3/4 "FGHDobbelt kvinne180NOK
GRAINGER 707420-1204 Kvinne svingbar lavt bly messing 500 psi | AG9MPY 20XP97 707420-12043/4 "FGH x 1 / 4-18 MNPTMann Kvinne294NOK
GRAINGER 707420-1206 Kvinne svingbar lavt bly messing 500 psi | AG9MPZ 20XP98 707420-12063/4 "FGH x 3 / 8-18 MNPTMann Kvinne300NOK
GRAINGER 707420-1208 Kvinne svingbar lavt bly messing 500 psi | AG9MQA 20XP99 707420-12083/4 "FGH x 1 / 2-14 MNPTMann Kvinne256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 707401-1212 Kvinne svingbar lavt bly messing 500 psi
193NOK / enhet