Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-DE-709BS7- Wing Nut, Steel, 5/16-18 Thread Size, 1-5/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUA 5MMY6

PEERLESS HARDWARE 0-DE-709BS7- Vingemutter, stål, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-5/8 tommer vingespenn, 10pk

På lager
Vare: AE4RUA Modell: 0-DE-709BS7-Kryssreferanse: 5MMY6
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
414NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPlain
Flens Dia.7 / 8 "
Klasse2
Høyde11 / 16 "
MaterialeStål
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn1-5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-709BS7- Vingemutter, stål, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-5/8 tommer vingespenn, 10pk
414NOK /pakke