PATTERSON FAN HIP22B-CS Industrivifte med høy hastighet, 22 tommers størrelse, ikke-oscillerende, stasjonær | CH6PPP 482V97

PATTERSON FAN HIP22B-CS høyhastighets industriell vifte, 22 tommers størrelse, ikke-oscillerende, stasjonær

Vare: CH6PPP Modell: HIP22B-CSKryssreferanse: 482V97
14 882 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFan
Luftstrøm5570 cfm
amps2.4-2.3 / 1.2A
Bearing TypeBall
Blad Dia.22 "
Dybde16 "
MiljøapplikasjonerIndustriell
Høyde29 "
Housing Materialpolypropylen
Hz60 Hz
Maks. Omgivelsestemp.105 grader F
Motor HP1 / 2 hk
Motor Type3-fasen
MonteringsstedKun viftehode
Antall kniver3
Antall hastigheter1
Fase3
RPM1725 RPM
Skaft Dia.5 / 8 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230/460V AC
Bredde29 "
Wire Guard ferdigBlått pulverlakkert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.LuftstrømampsSpenningBreddeBlad Dia.HøydeSakPris
PATTERSON FAN HIP14B-CS Industrivifte med høy hastighet, 14 tommers størrelse, ikke-oscillerende, stasjonær | CH6PPK 482V93 HIP14B-CS1 / 2 "2600 cfm1.5-1.4 / 0.75A208-230/460V AC20 "14 "20 "Fan12 370 NOK
RFQ
PATTERSON FAN HIP18A-CS Industriell vifte med høy hastighet, 18 tommers størrelse, ikke-oscillerende, stasjonær | CH6PPL 482V94 HIP18A-CS5 / 8 "3800 cfm6 / 3-2.9A115/208-230V AC24 "18 "24 "Fan12 263 NOK
RFQ
PATTERSON FAN HIP18B-CS Industrivifte med høy hastighet, 18 tommers størrelse, ikke-oscillerende, stasjonær | CH6PPM 482V95 HIP18B-CS5 / 8 "3800 cfm2.4-2.3 / 1.2A208-230/460V AC24 "18 "24 "Fan14 309 NOK
RFQ
PATTERSON FAN COMBO2 høyhastighets innendørs industriell takvifte, 14 tommers bladdiameter, 1 hastigheter, 2600 cfm | CT7LWZ 359TX0 KOMBO2-------Industriell takvifte12 838 NOK
PATTERSON FAN COMBO5 høyhastighets innendørs industriell takvifte, 18 tommers bladdiameter, 1 hastigheter, 3800 cfm | CT7LXA 359TX3 KOMBO5-------Industriell takvifte13 899 NOK
PATTERSON FAN COMBO8 høyhastighets innendørs industriell takvifte, 22 tommers bladdiameter, 1 hastigheter, 5570 cfm | CT7LXB 359TX6 KOMBO8-------Industriell takvifte15 863 NOK
PATTERSON FAN COMBO10 høyhastighets innendørs industriell takvifte, 26 tommers bladdiameter, 1 hastigheter, 7650 cfm | CT7LXC 359TX8 KOMBO10-------Industriell takvifte24 906 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PATTERSON FAN HIP22B-CS høyhastighets industriell vifte, 22 tommers størrelse, ikke-oscillerende, stasjonær
14 882 NOK / enhet