Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER WP3190 Rørklemmesett sveiseplate 3/4 In | AC2DFY 2HVG2

PARKER WP3190 rørklemmesett sveiseplate 3/4 tommer

På lager
Vare: AC2DFY Modell: WP3190Kryssreferanse: 2HVG2
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklemmesett
Høyde1.88 "
Lengde2.63 "
MaterialeStål og polypropylen
Temp. Område-22 til 194 F.
Tube Size3 / 4 "
typenSveiseplate
Bredde1.96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302303060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeTube SizetypenBreddePris
PARKER WP2127 Tube Clamp Kit Sveiseplate 1/2 In | AC2DFX 2HVG1 WP21271.8 "2.08 "1 / 2 "Sveiseplate1.65 "89NOK
PARKER RN2127 Rørklemmesett Monteringsskinne 1/2 In | AC2DGB 2HVG5 RN21271.8 "2.08 "1 / 2 "Monteringsskinne1.65 "79NOK
PARKER SA2127 rørklemmesett stablet montering 1/2 tommer | AC2DGE 2HVG9 SA21271.8 "2.08 "1 / 2 "Stablet montering1.65 "99NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER WP3190 rørklemmesett sveiseplate 3/4 tommer
98NOK / enhet