Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER SA2127 rørklemmesett stablet montering 1/2 tommer | AC2DGE 2HVG9

PARKER SA2127 rørklemmesett stablet montering 1/2 tommer

På lager
Vare: AC2DGE Modell: SA2127Kryssreferanse: 2HVG9
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklemmesett
Høyde1.8 "
Lengde2.08 "
MaterialeStål og polypropylen
Temp. Område-22 til 194 F.
Tube Size1 / 2 "
typenStablet montering
Bredde1.65 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeTube SizetypenBreddePris
PARKER WP2127 Tube Clamp Kit Sveiseplate 1/2 In | AC2DFX 2HVG1 WP21271.8 "2.08 "1 / 2 "Sveiseplate1.65 "89NOK
PARKER WP3190 Rørklemmesett sveiseplate 3/4 In | AC2DFY 2HVG2 WP31901.88 "2.63 "3 / 4 "Sveiseplate1.96 "98NOK
PARKER RN2127 Rørklemmesett Monteringsskinne 1/2 In | AC2DGB 2HVG5 RN21271.8 "2.08 "1 / 2 "Monteringsskinne1.65 "79NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER SA2127 rørklemmesett stablet montering 1/2 tommer
99NOK / enhet