PARKER TL-504-4HB nippel, 1/2 tommers størrelse, slangemottak, trykk for å koble til, stål

Vare: BT7FUP Modell: TL-504-4HB
165NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeSlangestang
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Platingsink
VentiltypeIkke godkjent

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeSlange inne i Dia.TrådstørrelseGjengetypePris
PARKER TL-254-4FP Nippel, 1/4 tomme kroppsstørrelse, 1/4-18 tommer gjengestørrelse, stål | BT7FTX TL-254-4FP1 / 4 "NPTF-1 / 4-18 "Hunn85NOK
RFQ
PARKER TL-254-2MP nippel, 1/4 tommers kroppsstørrelse, 1/8 -27 tommer gjengestørrelse, stål | BT7FUA TL-254-2MP1 / 4 "NPTF-1 / 8-27 "mann75NOK
RFQ
PARKER TL-254-2FP Nippel, 1/4 tomme kroppsstørrelse, 1/8 -27 tommer gjengestørrelse, stål | BT7FUB TL-254-2FP1 / 4 "NPTF-1 / 8-27 "Hunn108NOK
RFQ
PARKER TL-254-6HB Nippel, 1/4 tomme Størrelse, Slangemottak, Push to Connect, Stål | BT7FUE TL-254-6HB1 / 4 "Slangestang3 / 8 "--127NOK
RFQ
PARKER TL-254-4MP nippel, 1/4 tommers kroppsstørrelse, 1/4-18 tommers gjengestørrelse, stål | BT7FUF TL-254-4MP1 / 4 "NPTF-1 / 4-18 "mann58NOK
RFQ
PARKER TL-504-12MP nippel, 1/2 tommers kroppsstørrelse, 3/4-14 tommers gjengestørrelse, stål | BT7FUN TL-504-12MP1 / 2 "NPTF-3 / 4-14 "mann266NOK
RFQ
PARKER TL-504-4MP nippel, 1/2 tommers kroppsstørrelse, 1/4-18 tommers gjengestørrelse, stål | BT7FUQ TL-504-4MP1 / 2 "NPTF-1 / 4-18 "mann120NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER TL-504-4HB nippel, 1/2 tommers størrelse, slangemottak, trykk for å koble til, stål
165NOK / enhet