Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER T39R20A Wound Filter Cartridge, 20 Inch Length, 1 Micron Rating, Polypropylene | AE4YTK 5P264

PARKER T39R20A sårfilterpatron, 20 tommers lengde, 1 mikron, polypropylen

På lager
Vare: AE4YTK Modell: T39R20AKryssreferanse: 5P264
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
1 414 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrengsårfilterpatron
Kjernetypepolypropylen
FiltermaterialePolypropylen Industrial Grade
Filter Mediapolypropylen
Strømningshastighet4 GPM per 10 tommer
Høyde20 "
Inne i Dia.1"
Lengde20 "
Maks. Press35 psi
Maks. Temp.120 Grader F
mikron1 Micron
Utenfor Dia.2-7 / 16 "
redusererpartikler
Forsegl materialeIngen pakning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)54.86
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellmikronFilter MediaStrømningshastighetUtenfor Dia.HøydeSakLengdeMaks. Presspk. Antall.Pris
PARKER T8R20A sårfilterpatron, 20 tommers lengde, 100 mikron, polypropylen | AB2EUM 1LNZ4 T8R20A100 MicronPolypropylen og polypropylenkjerne5 GPM per 10 tommer2-7 / 16 "20 "Strengsårfilterpatron20 "-61 504 NOK
PARKER 8R30 sårfilterpatron, 30 tommers lengde, 100 mikron, fortinnet stål | AB2EUQ 1LNZ8 8R30100 MicronBomull og tinn stålkjerne5 GPM per 10 tommer2-7 / 16 "30 "Strengsårfilterpatron30 "-62 001 NOK
PARKER 10R20 Sårkassett 12 Gpm 75 mikron - Pakke med 6 | AB2EUR 1LNZ9 10R2075Bomull og tinn stålkjerne12 GPM2.5 "20 "Strengsårfilterpatron--61 384 NOK
PARKER 8R20 sårfilterpatron, 20 tommers lengde, 100 mikron, fortinnet stål | AB2EUT 1LPA1 8R20100 MicronBomull og tinn stålkjerne5 GPM per 10 tommer2-7 / 16 "20 "Strengsårfilterpatron20 "-61 457 NOK
PARKER 8R10 sårfilterpatron, 10 tommers lengde, 100 mikron, fortinnet stål | AB2EUV 1LPA3 8R10100 MicronBomull og tinn stålkjerne5 GPM per 10 tommer2-7 / 16 "10 "Strengsårfilterpatron10 "-6940NOK
PARKER 10R20A String såret kassett 12 Gpm 75 Micron - Pakke med 6 | AB2EUY 1LPA6 10R20A75Bomull og polypropylenkjerne12 GPM2.5 "20 "Strengsårfilterpatron--61 570 NOK
PARKER M23R10A sårfilterpatron, 10 tommers lengde, 5 mikron, polypropylen | AB2EVH 1LPF2 M23R10A5 MicronPolypropylen og polypropylenkjerne5 GPM per 10 tommer2-7 / 16 "10 "Strengsårfilterpatron10 "35 psi6813NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER T39R20A sårfilterpatron, 20 tommers lengde, 1 mikron, polypropylen
1 414 NOK /pakke