LUFTBEHANDLER 2GGV7 Aktivt karbon luftfilter 24 x 24 x 12 | AB9YEA

AIR HANDLER 2GGV7 luftfilter med aktivt karbon 24 x 24 x 12

På lager
Vare: AB9YEA Modell: 2GGV7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 883 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-Bank luftfilter
Luftstrøm500 fpm
FilterpakningsvedleggPlastramme
Endelig motstand1.5 "WC
Innledende motstand0.60 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm500 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse24x24x12
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (uten pakning)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2GGV7 luftfilter med aktivt karbon 24 x 24 x 12
10 883 NOK / enhet