Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER SSH2-62Y Hurtigkobling, 1/4 tommers NPTF, Multi-Purpose, SS | AC4XPY 31A875

PARKER SSH2-62Y hurtigkobling, 1/4 tommers NPTF, flerbruks, SS

På lager
Vare: AC4XPY Modell: SSH2-62YKryssreferanse: 31A875
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
2 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
KulematerialeSS
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body Material316 SS
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeNPTF
Finish316 SS
Strømningshastighet3 Gal / min
Lås TypeLåse baller
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk5000 psi
Maks. Driftstemperatur204 grader C
Maks. Press2000 psi
Maks. Arbeids press5000 psi
Min. Driftstemperatur-26 grader C
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingSSH2-62Y
Rørstørrelse NPT1 / 4 "
Forsegl materialeFluor
Ermemateriale316 SS
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1/4 "-18
GjengetypeHunn
typenKobling (kropp)
Vakuumtrykk27.4 tommer-Hg
Ventildesignpoppet
Ventilmateriale316 SS
Ventiltypepoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8481803090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Serie 60 universalkobling brukt i hydrauliske systemer for å koble til/fra væskeoverføringsledninger, under vedlikehold og reparasjoner eller installasjonsoperasjoner, uten tap av væske
    • Kan brukes med kjemikalier, vann, damp og få gasser, samt alle hydrauliske væsker
    • Store strømningsarealer er laget inn i koblingen og nippelen for å levere en høyflytytelse rundt ventilen
    • Har en positiv ventilstopp og fast ventiltetning for å åpne ventilene fullstendig og tett ventilforsegling, henholdsvis
    • En slitesterk kule-låsemekanisme som gir en pålitelig forbindelse
    • ISO-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressKulematerialeBody MaterialMaks. Arbeids pressMin. DriftstemperaturDriftstemp. OmrådeParker-utvekslingForsegl materialePris
PARKER BH1-60 Hurtigkobling, 1/8 tommer NPTF, multifunksjonell, messing | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSMessing3000 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH1-60Nitril496NOK
PARKER BH2-60 Hurtigkobling, 1/4 tommers NPTF, Multi-Purpose, Messing | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSMessing3700 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH2-60Nitril512NOK
PARKER BH3-60 Hurtigkobling, 3/8 tommer NPTF, multifunksjonell, messing | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSMessing2700 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH3-60Nitril677NOK
PARKER BH4-60 Hurtigkobling, 1/2 tommers NPTF, Multi-Purpose, Messing | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSMessing3500 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH4-60Nitril1 010 NOK
PARKER BH6-60 Hurtigkobling, 3/4 tommers NPTF, Multi-Purpose, Messing | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSMessing2200 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH6-60Nitril1 683 NOK
PARKER BH8-60 Hurtigkobling, 1-tommers NPTF, Multi-Purpose, Messing | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSMessing1500 PSI-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH8-60Nitril2 883 NOK
PARKER H1-62 hurtigkobling, 1/8 tommers NPTF, flerbruks, stål | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiStålStål5000 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FH1-62Nitril449NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER SSH2-62Y hurtigkobling, 1/4 tommers NPTF, flerbruks, SS
2 619 NOK / enhet