Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER SA602MD/E Automatisk avløp Plast 1/4 | AB6KJF 21U864

PARKER SA602MD/E Automatisk avløp Plast 1/4

På lager
Vare: AB6KJF Modell: SA602MD/EKryssreferanse: 21U864
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
772NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk avløp
passerF602, C628
For bruk påF602, C628
For bruk med modellnummerF602, C628
MaterialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Slange / rør OD (inn.) (1/4)

Produktvarianter

ProduktModellpasserFor bruk påPris
PARKER PS506P automatisk flytende drenering, 3/8 i diameter, 20 PSI avstengningstrykk | AB6KHP 21U849 PS506P06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G1 041 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER SA602MD/E Automatisk avløp Plast 1/4
772NOK / enhet