Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PS506P automatisk flytende drenering, 3/8 i diameter, 20 PSI avstengningstrykk | AB6KHP 21U849

PARKER PS506P automatisk flytende drenering, 3/8 i diameter, 20 PSI avstengningstrykk

På lager
Vare: AB6KHP Modell: PS506PKryssreferanse: 21U849
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
1 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk avløp
passer06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G
For bruk på06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G
For bruk med modellnummer06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G
MaterialePlast
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 F
Slå av20 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Parker PS506P automatisk drenering egnet for bruk med luftkompressorfiltre for å fjerne innestengt væske og rusk fra filterskålen ved hjelp av trykkluft
    • Plastkonstruksjon gir kapasitet til å tåle trykk opp til 250 PSI
    • Har nitril O-ring for utmerket slitasje- og rivebestandighet mot vann, bensin, oljer og andre hydrauliske væsker innenfor et temperaturområde på 32-175 grader F
    • Vertikalt monteringsanlegg gjør at flottøren lett kan heve seg når væske samler seg i filteret og tømme ut restmengden gjennom avløpsåpningen
    • Fungerer som tilbehør og erstatningsavløp for Parker 06- og 07-seriens filtre

Produktvarianter

ProduktModellpasserFor bruk påPris
PARKER SA602MD/E Automatisk avløp Plast 1/4 | AB6KJF 21U864 SA602MD / EF602, C628F602, C628772NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PS506P automatisk flytende drenering, 3/8 i diameter, 20 PSI avstengningstrykk
1 041 NOK / enhet