Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER RAH101S50 Pilotbetjent avlastningsventil, 30gpm | AD9PYF 4UA86

PARKER RAH101S50 Pilotbetjent avlastningsventil, 30gpm

På lager
Vare: AD9PYF Modell: RAH101S50Kryssreferanse: 4UA86
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
1 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvlastningsventil
JusteringstypeSkruejustering
Strømningshastighet30 Gal / min
Installasjonsmoment51-55 kg-fot
Maks. Strømme30 gpm
Maks. Flyt GPM30
Maks. Inntakstrykk5000 psi
Maks. Press5000 psi
Maks. Tanktrykk (PSI)5000 psi
Maks. Viskositet45-2000 SSU
Maks. Arbeids press5000 psi
Drifts Temp.-45 grader til 132 grader C
trykk~~POS=TRUNC Range200-5000 psi
Nominell strømningshastighet30 Gpm
Følsomhet1910 Per sving Psi
VentilmaterialeStål
VentiltypePilotstyrt lettelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8481200050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • ISO-sertifisert pilotstyrt sikkerhetsventil som brukes til å kontrollere trykkoppbyggingen i et system, og dermed forhindre brann eller skade på sensitive komponenter
    • Egnet for kontinuerlig bruk på grunn av høy stabilitet og lavtrykksfall
    • Har et presist skruejusteringsanlegg for bedre kontroll over væskestrøm og lettmonterte standard D-ringstetninger for å gi en positiv avstenging
    • Trykkjusteringsområde: 200 - 5000 psi

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetMaks. StrømmeMaks. InntakstrykkVentiltypePris
PARKER RAH081S50 Pilotbetjent avlastningsventil, 20 gpm | AD7DBF 4DML8 RAH081S5020 Gal / min20 gpm5000 psiPilotstyrt lettelse1 184 NOK
PARKER PRH081S50 Pilotdrevet trykkreduksjonsventil, 8 gpm | AD7DBH 4DMN1 PRH081S508 Gal / min8 gpm5500 psiTrykkreduserende1 499 NOK
PARKER RV01A1N010 Avlastningsventil, 1/4 tomme Størrelse | BT4WXL RV01A1N010----442NOK
RFQ
PARKER RV01A1N020 Avlastningsventil, 1/4 tomme Størrelse | BT4WXQ RV01A1N020----442NOK
RFQ
PARKER RV01A1N015 Avlastningsventil, 1/4 tomme Størrelse | BT4WXT RV01A1N015----442NOK
RFQ
PARKER RV01A1N025 Avlastningsventil, 1/4 tomme Størrelse | BT4WXW RV01A1N025----442NOK
RFQ
PARKER RV01A1N035 Avlastningsventil, 1/4 tomme Størrelse | BT4WXX RV01A1N035----442NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER RAH101S50 Pilotbetjent avlastningsventil, 30gpm
1 319 NOK / enhet