Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PRH081S50 Pilotdrevet trykkreduksjonsventil, 8 gpm | AD7DBH 4DMN1

PARKER PRH081S50 Pilotdrevet trykkreduksjonsventil, 8 gpm

På lager
Vare: AD7DBH Modell: PRH081S50Kryssreferanse: 4DMN1
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
1 499 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvlastningsventil
JusteringstypeSkruejustering
Avløpshastighet0.15 Gal / Min
Strømningshastighet8 Gal / min
Installasjonsmoment32-36 kg-fot
Maks. Strømme8 gpm
Maks. Flyt GPM8
Maks. Inntakstrykk5500 psi
Maks. Press5000 psi
Maks. Tanktrykk (PSI)5000 psi
Maks. Viskositet45-2000 SSU
Drifts Temp.-45 grader til 132 grader C
trykk~~POS=TRUNC Range200-5000 psi
Nominell strømningshastighet8 Gpm
Følsomhet1910 Per sving Psi
VentilmaterialeStål
VentiltypeTrykkreduserende
Way3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481801050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Ventilhulrom (C08-3)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetMaks. StrømmeMaks. InntakstrykkVentiltypePris
PARKER RAH081S50 Pilotbetjent avlastningsventil, 20 gpm | AD7DBF 4DML8 RAH081S5020 Gal / min20 gpm5000 psiPilotstyrt lettelse1 184 NOK
PARKER RAH101S50 Pilotbetjent avlastningsventil, 30gpm | AD9PYF 4UA86 RAH101S5030 Gal / min30 gpm5000 psiPilotstyrt lettelse1 319 NOK
PARKER RV01A1N010 Avlastningsventil, 1/4 tomme Størrelse | BT4WXL RV01A1N010----442NOK
RFQ
PARKER RV01A1N020 Avlastningsventil, 1/4 tomme Størrelse | BT4WXQ RV01A1N020----442NOK
RFQ
PARKER RV01A1N015 Avlastningsventil, 1/4 tomme Størrelse | BT4WXT RV01A1N015----442NOK
RFQ
PARKER RV01A1N025 Avlastningsventil, 1/4 tomme Størrelse | BT4WXW RV01A1N025----442NOK
RFQ
PARKER RV01A1N035 Avlastningsventil, 1/4 tomme Størrelse | BT4WXX RV01A1N035----442NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PRH081S50 Pilotdrevet trykkreduksjonsventil, 8 gpm
1 499 NOK / enhet