Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PG-10310-010-1 Plissert kassett med 222 O-ring 5 Gpm 1 mikrofon | AD8ZZU 4NVP9

PARKER PG-10310-010-1 plissert patron med 222 O-ring 5 Gpm 1 Mic

På lager
Vare: AD8ZZU Modell: PG-10310-010-1Kryssreferanse: 4NVP9
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
852NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlissert filterpatron med 222 O-ring
Filter Mediapolypropylen
Strømningshastighet5 gpm
Høyde11.125 "
Inne i Dia.1-1 / 16 "
Maks. Press35 psi
Maks. Temp.160 Grader F
mikron1
Utenfor Dia.2.75 "
redusererpartikler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetHøydemikronPris
PARKER PG-10310-002-1N Plissert kassett med 222 O-ring 5 Gpm 0.2 mikrofon | AD8ZZT 4NVP7 PG-10310-002-1N5 gpm11.125 "0.21 042 NOK
PARKER PG-10310-030-1 Plissert kassett med 222 O-ring 5 Gpm 3 mikrofon | AD8ZZV 4NVR1 PG-10310-030-15 gpm11.125 "3868NOK
PARKER PG-10310-100-1 Plissert kassett med 222 O-ring 10 Gpm 10 mikrofon | AD8ZZW 4NVR2 PG-10310-100-110 gpm11.125 "10817NOK
PARKER PG-10310-300-1 Plissert kassett med 222 O-ring 10 Gpm 30 mikrofon | AD8ZZX 4NVR3 PG-10310-300-110 gpm11.125 "30709NOK
PARKER PG-10320-002-1 Plissert kassett med 222 O-ring 10 Gpm 0.2 mikrofon | AD8ZZY 4NVR4 PG-10320-002-110 gpm20 15 / 16 "0.21 551 NOK
PARKER PG-10320-010-1 Plissert kassett med 222 O-ring 10 Gpm 1 mikrofon | AD8ZZZ 4NVR6 PG-10320-010-110 gpm20 15 / 16 "11 329 NOK
PARKER PG-10810-002-1 Plissert kassett med 222 O-ring 5 Gpm 0.2 mikrofon | AD9AAA 4NVT1 PG-10810-002-15 gpm22.75 "0.21 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PG-10310-010-1 plissert patron med 222 O-ring 5 Gpm 1 Mic
852NOK / enhet