Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER P300-9A tetning, 3/8 tommer, silikon | AJ2DAX 48C248

PARKER P300-9A tetning, 3/8 tommer, silikon

På lager
Vare: AJ2DAX Modell: P300-9AKryssreferanse: 48C248

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
17NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsegle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Parker P300-9A standard silikonforsegling er designet for bruk med vann og vannglykolvæsker i varmeoverføringssystemer.
    • Den kan fungere ved temperaturer fra -20 til 400 grader Fahrenheit.
    • Denne 3/8-tommers erstatningstetningen er også tilgjengelig i en 1 / 4 tomme variant.

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PARKER P200-9A Tetning 1/4 tommers silikon | AJ2DAW 48C247 P200-9AForsegle16NOK
PARKER N72228 Tetning | CT7KAW 24KK72 N72228Forsegle159NOK
PARKER 931921 Tetning | CT7KAX 24KL23 931921Forsegle608NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER P300-9A tetning, 3/8 tommer, silikon
17NOK / enhet