Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER P200-9A Tetning 1/4 tommers silikon | AJ2DAW 48C247

PARKER P200-9A forsegling 1/4 tommers silikon

På lager
Vare: AJ2DAW Modell: P200-9AKryssreferanse: 48C247

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
16NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsegle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Parker P200-9A standard silikonforsegling kan fungere ved temperaturer fra -20 til 400 grader Fahrenheit.
    • Den er egnet for bruk med vann og glykolvæsker i varmeoverføringssystemer.
    • Denne 1/4-tommers erstatnings silikonforseglingen er også tilgjengelig i 3 / 8 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PARKER P300-9A tetning, 3/8 tommer, silikon | AJ2DAX 48C248 P300-9AForsegle17NOK
PARKER N72228 Tetning | CT7KAW 24KK72 N72228Forsegle159NOK
PARKER 931921 Tetning | CT7KAX 24KL23 931921Forsegle608NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER P200-9A forsegling 1/4 tommers silikon
16NOK / enhet