Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER NBR-6-048-0050 Rør Nylon 3/8 tommers ytre diameter svart 50 fot | AC3QUB 2VKT1

PARKER NBR-6-048-0050 slange nylon 3/8 tommer ytre diameter svart 50 fot

På lager
Vare: AC3QUB Modell: NBR-6-048-0050Kryssreferanse: 2VKT1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 378 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press1700 PSI
FARGESvart
Inne i Dia.0.279 "
Lengde50ft.
Materialenylon
Maks. Press425 PSI
Utenfor Dia.3 / 8 "
Temp. Område-60 til 200 F
typenHøy styrke, halvstiv
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.048 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9135
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)52.58
Skipets bredde (cm)52.58
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
PARKER NNR-6-048-0050 Rør Nylon 3/8 tommers ytre diameter naturlig 50 fot | AC3QUP 2VKU4 NNR-6-048-0050Naturlig1 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER NBR-6-048-0050 slange nylon 3/8 tommer ytre diameter svart 50 fot
1 378 NOK / enhet