Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 21XU36 Radial Kulelager Diameter 30mm OD 62mm | AB6LLU

DAYTON 21XU36 Radial Kulelager Diameter 30mm OD 62mm

På lager
Vare: AB6LLU Modell: 21XU36
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial kulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeChrome stål
Bearing TypeDobbelt skjermet
Bore Dia.30mm
Boring Toleranse+ 0 / -10 mikron
BurmaterialeChrome stål
Bransjenummer6206ZZ-C3
SmøringGrease
Maks. RPM11000
Utenfor Dia.62mm
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -13 mikron
SkjoldmaterialeChrome stål
Bredde16mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8482105052
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeBore Dia.BransjenummerMaks. RPMUtenfor Dia.BreddePris
DAYTON 1ZGB8 Radiallager skjermet boring 0.1250 In | AB4NHM 1ZGB8Dobbelt skjermet0.125 "R2ZZ560000.375 "0.156 "45NOK
DAYTON 1ZGB9 Radiallager skjermet boring 0.1250 In | AB4NHN 1ZGB9Dobbelt skjermet0.125 "R2AZZ530000.5 "0.171 "48NOK
DAYTON 1ZGC1 Radiallager skjermet boring 0.1875 In | AB4NHP 1ZGC1Dobbelt skjermet0.187 "R3ZZ430000.5 "0.196 "73NOK
DAYTON 1ZGC2 Radiallager skjermet boring 0.2500 In | AB4NHQ 1ZGC2Dobbelt skjermet0.25 "R4ZZ380000.625 "0.196 "72NOK
DAYTON 1ZGC3 Radiallager skjermet boring 0.2500 In | AB4NHR 1ZGC3Dobbelt skjermet0.25 "R4AZZ360000.75 "0.281 "72NOK
DAYTON 1ZGC4 Radiallager skjermet boring 0.3750 In | AB4NHT 1ZGC4Dobbelt skjermet0.375 "R6ZZ320000.875 "0.281 "68NOK
DAYTON 1ZGC5 Radiallager skjermet boring 0.5000 In | AB4NHU 1ZGC5Dobbelt skjermet0.5 "R8ZZ130001.125 "0.312 "111NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 21XU36 Radial Kulelager Diameter 30mm OD 62mm
299NOK / enhet