Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER NBR-4-035-0050 Rør Nylon 1/4 tomme ytre diameter svart 50 fot | AC3QTX 2VKR6

PARKER NBR-4-035-0050 slange nylon 1/4 tommer ytre diameter svart 50 fot

På lager
Vare: AC3QTX Modell: NBR-4-035-0050Kryssreferanse: 2VKR6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
712NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press1700 PSI
FARGESvart
Inne i Dia.0.18 "
Lengde50ft.
Materialenylon
Maks. Press425 PSI
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-60 til 200 F
typenHøy styrke, halvstiv
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4635
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)35.81
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
PARKER NNR-4-035-0050 Rør Nylon 1/4 tomme ytre diameter Naturlig 50 fot | AC3QUK 2VKT9 NNR-4-035-0050Naturlig716NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER NBR-4-035-0050 slange nylon 1/4 tommer ytre diameter svart 50 fot
712NOK / enhet