Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER N35461091 Pilotluftkontrollventil, 3-veis / 2-posisjon, 3/4 tommers ventilportstørrelse | AC9AWJ 3FEN8

PARKER N35461091 Pilotluftkontrollventil, 3-veis / 2-posisjon, 3/4 tommers ventilportstørrelse

På lager
Vare: AC9AWJ Modell: N35461091Kryssref: 3FEN8
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
5 726 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpilotventil
Aktuator / returAir Pilot / Air Return
Volumkoeffisient9.30
Cv8.2
Høyde5.56 "
Lengde4.07 "
Maks. Opererer PSI140
Maks. Temp. Rekkevidde (F)0 til 125
Antall stillinger2
Antall måter3
Pilotportstørrelse NPT (in.)1/4
Pilottrykk25
Portstørrelse3/4 inntak, 1 eksos
typenNormalt stengt
BrukerGenerelle pneumatiske applikasjoner
VakuumEkstern pilot
Bredde4.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3432
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)16
HS kode8481200080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Parker N35461091 pilotluftkontrollventil er ideell for å regulere strømmen av trykkluft i systemer, noe som muliggjør presis kontroll over utstyrets drift. Disse ventilene styrer aktivering og deaktivering av pneumatiske aktuatorer, sylindre og andre enheter, og sikrer jevn og nøyaktig bevegelse. Den er ideell for produksjonsprosesser, automatisering og maskinkontroll.

Egenskaper:

  • Parker N35461091 pilotluftkontrollventil har en 3/4-tommers ventilportstørrelse, som tillater en maksimal strømningshastighet på 10 cfm og sikrer effektiv luftstrømkontroll.
  • Denne pilotluftkontrollventilen kommer med en 3-veis / 2-posisjonskonfigurasjon, som gir allsidige kontrollalternativer for pneumatiske systemer.
  • Den har aluminiumsstangkonstruksjon, noe som gjør den svært motstandsdyktig mot korrosjon og sikrer lang levetid i industrielle omgivelser.
  • Denne ventilen tilbyr et bredt driftstemperaturområde, fra 0 til 125 grader F, noe som gjør den egnet for ulike miljøforhold.
  • Den har en 1/4-tommers NPT-pilotportstørrelse, som muliggjør presis luftpilotsignalkontroll for jevn enhetsaktivering.
  • Denne pilotluftkontrollventilen er i stand til å håndtere et maksimalt driftstrykk på 140 psi, og sikrer pålitelig ytelse under varierende trykkforhold.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er betydningen av 3-veis / 2-posisjonskonfigurasjonen i luftreguleringsventiler?

A. En 3-veis / 2-posisjonsventil har tre porter og to posisjoner, noe som muliggjør allsidige kontrollalternativer i pneumatiske systemer.

Sp. Hvilket vedlikehold kreves for denne PARKER N35461091 luftreguleringsventilen?

A. Regelmessige inspeksjoner og rengjøring kan være nødvendig for å sikre riktig funksjon.

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientHøydeLengdePortstørrelsetypenBreddePris
PARKER N35431091 Ventilluftpilot 3-veis 3/8 tommers innløp | AC9AWG 3FEN6 N354310913.604.78 "3.06 "3/8 inntak, 1/2 eksosNormalt stengt3.31 "3 738 NOK
PARKER N35441091 Ventilluftpilot 3-veis 1 1/2 tommers innløp | AC9AWH 3FEN7 N354410913.804.78 "3.06 "1/2 inntak, 1/2 eksosNormalt stengt3.31 "3 987 NOK
PARKER N35471091 Pilotluftkontrollventil, 3-veis, 1 tommers inntak, ekstern pilot | AC9AWK 3FEN9 N354710919.305.56 "4.07 "1 inntak, 1-1 / 4 eksosNormalt stengt4.38 "5 726 NOK
PARKER N36481091 Ventilluftpilot 3-veis 1 1/4 tommers innløp | AC9AWL 3FEP1 N3648109123.307.53 "5.25 "1-1 / 4 Inntak, 1-1 / 2 EksosNormalt stengt6.13 "10 479 NOK
PARKER N36491091 Ventilluftpilot 3-veis 1 1/2 tommers innløp | AC9AWM 3FEP2 N3649109123.307.53 "5.25 "1-1 / 2 Inntak, 1-1 / 2 EksosNormalt stengt6.13 "11 020 NOK
PARKER N37431091 Pilotluftkontrollventil, 3-veis, 3/8 tommers inntak, ekstern pilot | AC9AWP 3FEP4 N374310913.604.78 "3.06 "3/8 inntak, 1/2 eksosNormalt åpen3.31 "4 044 NOK
PARKER N37441091 Ventil Air Pilot 3-veis 1/2 tommers innløp | AC9AWQ 3FEP5 N374410913.804.78 "3.06 "1/2 inntak, 1/2 eksosNormalt åpen3.31 "4 044 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER N35461091 Pilotluftkontrollventil, 3-veis / 2-posisjon, 3/4 tommers ventilportstørrelse
5 726 NOK / enhet