Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER N37431091 Pilotluftkontrollventil, 3-veis, 3/8 tommers inntak, ekstern pilot | AC9AWP 3FEP4

PARKER N37431091 Pilotluftkontrollventil, 3-veis, 3/8 tommers inntak, ekstern pilot

På lager
Vare: AC9AWP Modell: N37431091Kryssreferanse: 3FEP4
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
4 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpilotventil
Aktuator / returAir Pilot / Air Return
Volumkoeffisient3.60
Cv3.6
Høyde4.78 "
Lengde3.06 "
Maks. Opererer PSI140
Maks. Temp. Rekkevidde (F)0 til 125
Antall stillinger2
Antall måter3
Pilotportstørrelse NPT (in.)1/4
Pilottrykk25
Portstørrelse3/8 inntak, 1/2 eksos
typenNormalt åpen
BrukerGenerelle pneumatiske applikasjoner
VakuumEkstern pilot
Bredde3.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8481200080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • N-serien pilotluftreguleringsventil egnet for å kontrollere luftstrømningshastigheter og retning i støperier, stålverk og støpe- og stanseanlegg for biler
    • Har nitriltetninger for å gi en lekkasjesikker drift og en kortslagsventil gir raskere responshastighet samtidig som den opprettholder høyflyttilstanden
    • Overholder CE-sertifiseringer og NEMA 4-standarder

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientHøydeLengdePortstørrelsetypenBreddePris
PARKER N35431091 Ventilluftpilot 3-veis 3/8 tommers innløp | AC9AWG 3FEN6 N354310913.604.78 "3.06 "3/8 inntak, 1/2 eksosNormalt stengt3.31 "3 738 NOK
PARKER N35441091 Ventilluftpilot 3-veis 1 1/2 tommers innløp | AC9AWH 3FEN7 N354410913.804.78 "3.06 "1/2 inntak, 1/2 eksosNormalt stengt3.31 "3 987 NOK
PARKER N35461091 Pilotluftkontrollventil, 3-veis / 2-posisjon, 3/4 tommers ventilportstørrelse | AC9AWJ 3FEN8 N354610919.305.56 "4.07 "3/4 inntak, 1 eksosNormalt stengt4.38 "5 726 NOK
PARKER N35471091 Pilotluftkontrollventil, 3-veis, 1 tommers inntak, ekstern pilot | AC9AWK 3FEN9 N354710919.305.56 "4.07 "1 inntak, 1-1 / 4 eksosNormalt stengt4.38 "5 726 NOK
PARKER N36481091 Ventilluftpilot 3-veis 1 1/4 tommers innløp | AC9AWL 3FEP1 N3648109123.307.53 "5.25 "1-1 / 4 Inntak, 1-1 / 2 EksosNormalt stengt6.13 "10 479 NOK
PARKER N36491091 Ventilluftpilot 3-veis 1 1/2 tommers innløp | AC9AWM 3FEP2 N3649109123.307.53 "5.25 "1-1 / 2 Inntak, 1-1 / 2 EksosNormalt stengt6.13 "11 020 NOK
PARKER N37441091 Ventil Air Pilot 3-veis 1/2 tommers innløp | AC9AWQ 3FEP5 N374410913.804.78 "3.06 "1/2 inntak, 1/2 eksosNormalt åpen3.31 "4 044 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER N37431091 Pilotluftkontrollventil, 3-veis, 3/8 tommers inntak, ekstern pilot
4 044 NOK / enhet