Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER J04D3ZN Trykkkompensert strømningskontrollventil, 18 gpm, stål | AD7DAY 4DML1

PARKER J04D3ZN Trykkkompensert strømningskontrollventil, 18 gpm, stål

På lager
Vare: AD7DAY Modell: J04D3ZNKryssreferanse: 4DML1
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
2 889 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømningsventil
JusteringstypeSkruejustering
Strømningshastighet18 Gal / min
Installasjonsmoment37 kg-fot
Maks. Strømme12 gpm
Maks. Flyt GPM12
Maks. Strømningshastighet12 Gal / min
Maks. Inntakstrykk6000 psi
Maks. Press6000 psi
Maks. Viskositet45-2000 SSU
Drifts Temp.-34 grader til 121 grader C
Nominell strømningshastighet18 Gpm
Forsegl materialeNitril
VentilmaterialeStål
VentiltypeTrykkompensert strømningskontroll m / bypass
Way3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8481801050
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Ventilhulrom (C10-3)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetMaks. StrømmeVentiltypePris
PARKER J04E2ZN Trykkkompensert strømningskontrollventil, 10.6 gpm, stål | AD7DAX 4DMK9 J04E2ZN10.6 Gal / min10.6 gpmTrykkompensert strømningskontroll Begrensende stil2 130 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER J04D3ZN Trykkkompensert strømningskontrollventil, 18 gpm, stål
2 889 NOK / enhet