Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER J04E2ZN Trykkkompensert strømningskontrollventil, 10.6 gpm, stål | AD7DAX 4DMK9

PARKER J04E2ZN Trykkkompensert strømningskontrollventil, 10.6 gpm, stål

På lager
Vare: AD7DAX Modell: J04E2ZNKryssreferanse: 4DMK9
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
2 010 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømningsventil
JusteringstypeSkruejustering
Strømningshastighet10.6 Gal / min
Installasjonsmoment37 kg-fot
Maks. Strømme10.6 gpm
Maks. Flyt GPM10.6
Maks. Inntakstrykk6000 psi
Maks. Press6000 psi
Maks. Viskositet45-2000 SSU
Drifts Temp.-34 grader til 121 grader C
Nominell strømningshastighet10.6 Gpm
Forsegl materialeNitril
VentilmaterialeStål
VentiltypeTrykkompensert strømningskontroll Begrensende stil
Way2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481801050
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Ventilhulrom (C10-2)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetMaks. StrømmeVentiltypePris
PARKER J04D3ZN Trykkkompensert strømningskontrollventil, 18 gpm, stål | AD7DAY 4DML1 J04D3ZN18 Gal / min12 gpmTrykkompensert strømningskontroll m / bypass2 726 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER J04E2ZN Trykkkompensert strømningskontrollventil, 10.6 gpm, stål
2 010 NOK / enhet