Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER HUFR-8-090-GN-0050 sveiserør polypropylen 1/2 tomme ytre diameter grønn 50 fot | AC3QVQ 2VKX8

PARKER HUFR-8-090-GN-0050 sveiserør polypropylen 1/2 tomme ytre diameter grønn 50 fot

På lager
Vare: AC3QVQ Modell: HUFR-8-090-GN-0050Kryssreferanse: 2VKX8
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
146NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiseslange
Burst Press475 psi
FARGEGrønn
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.0.320 "
Lengde50ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press160 psi
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-40 til 180 F
typenMicroWeld (TM)
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.09 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)52.58
Skipets bredde (cm)51.82
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Sveiseslange Polypropylen 1/4 tommers ytre diameter grønn 50 fot | AC3QUZ 2VKV4 HUFR-4-045-GN-0050525 PSI0.160 "175 psi1 / 4 "0.045 "51NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER HUFR-8-090-GN-0050 sveiserør polypropylen 1/2 tomme ytre diameter grønn 50 fot
146NOK / enhet