Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Sveiseslange Polypropylen 1/4 tommers ytre diameter grønn 50 fot | AC3QUZ 2VKV4

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 sveiserør polypropylen 1/4 tomme ytre diameter grønn 50 fot

På lager
Vare: AC3QUZ Modell: HUFR-4-045-GN-0050Kryssreferanse: 2VKV4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiseslange
Burst Press525 PSI
FARGEGrønn
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.0.160 "
Lengde50ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press175 psi
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-40 til 180 F
typenMicroWeld (TM)
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.045 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5895
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
PARKER HUFR-8-090-GN-0050 sveiserør polypropylen 1/2 tomme ytre diameter grønn 50 fot | AC3QVQ 2VKX8 HUFR-8-090-GN-0050475 psi0.320 "160 psi1 / 2 "0.09 "146NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 sveiserør polypropylen 1/4 tomme ytre diameter grønn 50 fot
51NOK / enhet