Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER GSC-8 Straight Connector Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2in | AB9ECU 2CGD3

PARKER GSC-8 Straight Connector Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2in

På lager
Vare: AB9ECU Modell: GSC-8Kryssreferanse: 2CGD3
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
1 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett kontakt
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press175 psi
Temp. Område32 grader til 266 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris
PARKER GSC-12 Straight Connector Pfa Ptfe Etfe Compression 3/4in | AB9ECQ 2CGC8 GSC-12PFA, PTFE, ETFEKomprimering150 psi0 grader til 266 grader F3 / 4 "2 037 NOK
PARKER GSC-4 Straight Connector Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in | AB9ECR 2CGD1 GSC-4PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi32 grader til 266 grader F1 / 4 "930NOK
PARKER GSC-6 Straight Connector Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in | AB9ECT 2CGD2 GSC-6PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi32 grader til 266 grader F3 / 8 "1 163 NOK
PARKER FSC-8 Parflare rørkobling, rett kobling, 15/16 tommer sekskant, 1/2 tomme rør | AC2JKC 2KNV5 FSC-8PFA / PVDFflare125 psi0 grader til 212 grader F1 / 2 "1 866 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER GSC-8 Straight Connector Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2in
1 337 NOK / enhet