PARKER G2PE1-Q Filterpose Polyester 1 mikron - Pakke med 10 | AD8ZXD 4NVE6

PARKER G2PE1-Q filterpose polyester 1 mikron - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AD8ZXD Modell: G2PE1-QKryssref: 4NVE6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 262 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter Bag
Område (Square-Ft.)4.50
Grunnleggende materialeFølte
Krage TypeRinge
Diameter7"
Filterstørrelse2
Finishglasert
Høyde31.5 "
Lengde31.5 "
MaterialePolyesterfilt
Maks. Strømme160 GPM
Maks. Temp.275 Grader F
mikron1
redusererPartikkel
Ringmaterialepolyester
SømstilSveiset
typenFjerning av partikler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2895
Skipets høyde (cm)49.28
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode5911900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOmråde (Square-Ft.)FilterstørrelseHøydeLengdeMaks. Strømmemikronpk. Antall.Pris
PARKER G1PE100-Q Filterbag Polyester 80gpm 100 Micron - Pakke med 10 | AD8ZXB 4NVE4 G1PE100-Q2.50117.5 "17.5 "80 GPM100101 648 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER G2PE1-Q filterpose polyester 1 mikron - pakke med 10 stk
2 262 NOK /pakke