PARKER EBG1D2T Posefilterhus, 2 tommer NPT, SS | AH8QAX 38XL30

PARKER EBG1D2T Posefilterhus, 2 tommer NPT, SS

På lager
Vare: AH8QAX Modell: EBG1D2TKryssreferanse: 38XL30

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 457 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPosefilterhus
Tilkobling2 "PT
Deksel TypeSvingbolter lukking
Filterposestørrelse2
Strømningshastighet160 GPM
Bolig Dia.8-5/8
Housing Material304 rustfritt stål
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press150 psi
Maks. Vanntemp.300 Grader F
OutletSide / Bunn
Forsegl materialeEPDM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.15
Skipets høyde (cm)35.31
Skipets lengde (cm)120.14
Skipets bredde (cm)33.53

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTilkoblingStrømningshastighetForsegl materialeHøydeHousing MaterialMaks. StrømmeMaks. PressPris
PARKER CBC1S2T Posefilterhus, 17.5 tommers lengde, karbonstål | AD8ZWJ 4NVC6 CBC1S2T40.94 "PT80 gpmBuna-N25 "CS80 GPM175 psi26 783 NOK
PARKER CBC1D2T Posefilterhus, 31.5 tommers lengde, karbonstål | AD8ZWK 4NVC7 CBC1D2T55.94 "PT160 GPMBuna-N40 "CS160 GPM175 psi27 699 NOK
PARKER CBG1S2T Posefilterhus, 17.5 tommers lengde, SS | AD8ZWL 4NVC8 CBG1S2T40.94 "PT80 gpmBuna-N25 "304 rustfritt stål80 GPM175 psi54 778 NOK
PARKER CBG1D2T Posefilterhus, 31.5 tommers lengde, SS | AD8ZWM 4NVC9 CBG1D2T55.94 "PT160 GPMBuna-N40 "304 rustfritt stål160 GPM175 psi55 107 NOK
PARKER CBS1D2T Posefilterhus, 31.5 tommers lengde, SS | AD8ZWN 4NVD1 CBS1D2T55.94 "PT160 GPMBuna-N40 "316 SS160 GPM175 psi66 007 NOK
PARKER EBG1D2F Posefilterhus, 2-tommers flens, SS | AH8QAW 38XL29 EBG1D2F-2 "ANSI160 GPMEPDM-304 rustfritt stål-150 psi26 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER EBG1D2T Posefilterhus, 2 tommer NPT, SS
26 457 NOK / enhet