Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER AD032B21T9A1 membranakkumulator, 100 l/min, 26 gal/min, høyfast legert stål | AE9YUY 6NZK1

PARKER AD032B21T9A1 diafragmaakkumulator, 100 l/min, 26 gal/min, høyfast legert stål

På lager
Vare: AE9YUY Modell: AD032B21T9A1Kryssreferanse: 6NZK1
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
5 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembranakkumulator
AnleggStål
Diameter3.62 "
Væskevolum20 cu. I.
Gassvolum (Cu.-In.)20
Høyde5.35 "
Maks. Strømme26 GPM
Maks. Flyt GPM26
Maksimalt trykk2300 psi
MonteringVertikal
Temp. Område-40F til 176F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)39.88
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Innløp SAE (inn.) (# 8)
    • Forhåndsladet nitrogentrykk (nei)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeMaks. StrømmePris
PARKER AD007B25T9A1 membranakkumulator, 40 l/min, 11 gal/min, høyfast legert stål | AE9YUW 6NZJ9 AD007B25T9A12.52 "4.37 "11 gpm4 481 NOK
PARKER AD016B25T9A1 membranakkumulator, 40 l/min, 11 gal/min, høyfast legert stål | AE9YUX 6NZK0 AD016B25T9A12.95 "4.72 "11 gpm4 916 NOK
PARKER AD050B21T9A1 membranakkumulator, 100 l/min, 26 gal/min, høyfast legert stål | AE9YUZ 6NZK2 AD050B21T9A14.06 "5.87 "26 GPM6 188 NOK
PARKER AD075B25T9A1 membranakkumulator, 100 l/min, 26 gal/min, høyfast legert stål | AE9YVA 6NZK3 AD075B25T9A14.76 "6.54 "26 GPM7 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER AD032B21T9A1 diafragmaakkumulator, 100 l/min, 26 gal/min, høyfast legert stål
5 281 NOK / enhet