Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER AD016B25T9A1 membranakkumulator, 40 l/min, 11 gal/min, høyfast legert stål | AE9YUX 6NZK0

PARKER AD016B25T9A1 diafragmaakkumulator, 40 l/min, 11 gal/min, høyfast legert stål

På lager
Vare: AE9YUX Modell: AD016B25T9A1Kryssreferanse: 6NZK0
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
4 916 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembranakkumulator
AnleggStål
Diameter2.95 "
Væskevolum10 cu. I.
Gassvolum (Cu.-In.)10
Høyde4.72 "
Maks. Strømme11 gpm
Maks. Flyt GPM11
Maksimalt trykk3600 psi
MonteringVertikal
Temp. Område-40F til 176F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.539
Skipets høyde (cm)39.88
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Innløp SAE (inn.) (# 6)
    • Forhåndsladet nitrogentrykk (nei)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeMaks. StrømmePris
PARKER AD007B25T9A1 membranakkumulator, 40 l/min, 11 gal/min, høyfast legert stål | AE9YUW 6NZJ9 AD007B25T9A12.52 "4.37 "11 gpm4 481 NOK
PARKER AD032B21T9A1 membranakkumulator, 100 l/min, 26 gal/min, høyfast legert stål | AE9YUY 6NZK1 AD032B21T9A13.62 "5.35 "26 GPM5 281 NOK
PARKER AD050B21T9A1 membranakkumulator, 100 l/min, 26 gal/min, høyfast legert stål | AE9YUZ 6NZK2 AD050B21T9A14.06 "5.87 "26 GPM6 188 NOK
PARKER AD075B25T9A1 membranakkumulator, 100 l/min, 26 gal/min, høyfast legert stål | AE9YVA 6NZK3 AD075B25T9A14.76 "6.54 "26 GPM7 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER AD016B25T9A1 diafragmaakkumulator, 40 l/min, 11 gal/min, høyfast legert stål
4 916 NOK / enhet