Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 80C-A08 Crimpverktøy Die 1/2 In | AB6DXY 21A871

PARKER 80C-A08 Crimping Tool Die 1/2 In

På lager
Vare: AB6DXY Modell: 80C-A08Kryssreferanse: 21A871
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
5 307 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrimping Tool Die
FargekodeBlå
Krympekapasitet1 / 2 "
Erstatningskode80C-A08

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4525
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8207306062
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Blå krympeverktøy dyse designet for å lage og reparere hydrauliske slangelinjer
    • Gir en lekkasjesikker drift og lengre levetid
    • Kompatibel med 82C-061L og 80C-061 hydraulisk slangekrymping

Produktvarianter

ProduktModellFargekodePris
PARKER 80C-A04 Krympeverktøy Die 1/4 In | AB6DXW 21A869 80C-A04Rød5 307 NOK
PARKER 80C-A06 Krympeverktøy Die 3/8 In | AB6DXX 21A870 80C-A06Gul5 268 NOK
PARKER 80C-A10 Krympeverktøy Die 5/8 In | AB6DXZ 21A872 80C-A10oransje5 174 NOK
PARKER 80C-A12 Crimp Tool Die 3/4 In | AB6DYA 21A873 80C-A12Grønn5 307 NOK
PARKER 80C-A16 Krympeverktøy Die 1 In | AB6DYB 21A874 80C-A16Svart5 218 NOK
PARKER 80C-A20 Krympeverktøy Die 1-1 / 4 In | AB6DYC 21A875 80C-A20Hvit5 262 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 80C-A08 Crimping Tool Die 1/2 In
5 307 NOK / enhet