POWER FIRST Vinylisolert hannkopling


filtre
Tilkoblingstype: crimp , Isolasjon: Delvis , Isolasjonstype: Vinyl , Søm: Butted
StilModellWire RangeFat Inside Dia.FargekodeTilkoblingsmaterialeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeFanestørrelsepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
24C905
12 til 10 AWG0.244 "GulTinnbelagt messing221 Grader F600V0.94 "0.250 x 0.032 "50374NOK
B
5WHH2
12 til 10 AWG0.134 "GulMessing167 Grader F300V0.94 "0.250 x 0.032 "50118NOK
C
4fre2
16 til 14 AWG0.091 "BlåMessing167 Grader F300V0.09 "0.250 x 0.032 "100268NOK
D
24C896
16 til 14 AWG0.185 "BlåTinnbelagt messing221 Grader F600V0.86 "0.250 x 0.032 "100842NOK
D
24C898
16 til 14 AWG0.185 "BlåTinnbelagt messing221 Grader F600V0.78 "0.187 x 0.032 "100547NOK
E
24C901
16 til 14 AWG0.185 "BlåTinnbelagt messing221 Grader F600V0.77 "0.187 x 0.020 "100583NOK
F
5WHC2
16 til 14 AWG0.091 "BlåMessing167 Grader F300V0.74 "0.187 x 0.020 "100172NOK
G
24C890
22 til 16 AWG0.15 "RødTinnbelagt messing221 Grader F600V0.78 "0.187 x 0.032 "100536NOK
G
24C888
22 til 16 AWG0.15 "RødTinnbelagt messing221 Grader F600V0.86 "0.250 x 0.032 "100474NOK
H
24C892
22 til 16 AWG0.15 "RødTinnbelagt messing221 Grader F600V0.78 "0.187 x 0.020 "100443NOK
I
5WHC1
22 til 16 AWG0.067 "RødMessing167 Grader F300V0.74 "0.187 x 0.020 "100143NOK
J
5WHH1
22 til 16 AWG0.067 "RødMessing167 Grader F300V0.82 "0.250 x 0.032 "100197NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?