Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5WHC2 Han-frakobling Blå 16 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AE7AQJ

POWER FIRST 5WHC2 hann-frakobling blå 16 til 14 Awg - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AE7AQJ Modell: 5WHC2
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
172NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.091 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonDelvis
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.167 Grader F
Maks. Spenning300V
Total lengde0.74 "
SømButted
Fanestørrelse0.187 x 0.020 "
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellWire RangeFat Inside Dia.FargekodeTilkoblingsmaterialeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeFanestørrelsepk. Antall.Pris
POWER FIRST 24C888 Male Disc 22-16 Awg 0.76 Inch - Pakke med 100 | AB7VNE 24C88822 til 16 AWG0.15 "RødTinnbelagt messing221 Grader F600V0.86 "0.250 x 0.032 "100474NOK
POWER FIRST 24C890 kvinnelig plate 22-16 Awg 0.75 tommer - pakke med 100 | AB7VNG 24C89022 til 16 AWG0.15 "RødTinnbelagt messing221 Grader F600V0.78 "0.187 x 0.032 "100536NOK
POWER FIRST 24C892 Male Disconnect 22-16 Awg 0.76 Inch - Pakke med 100 | AB7VNJ 24C89222 til 16 AWG0.15 "RødTinnbelagt messing221 Grader F600V0.78 "0.187 x 0.020 "100443NOK
POWER FIRST 24C896 Male Disc 16-14 Awg 0.86 Inch - Pakke med 100 | AB7VNN 24C89616 til 14 AWG0.185 "BlåTinnbelagt messing221 Grader F600V0.86 "0.250 x 0.032 "100842NOK
POWER FIRST 24C898 Kvinne Disc 16-14 Awg 0.8 Tommer - Pakke med 100 | AB7VNQ 24C89816 til 14 AWG0.185 "BlåTinnbelagt messing221 Grader F600V0.78 "0.187 x 0.032 "100547NOK
POWER FIRST 24C901 Han-frakobling 16-14 Awg 0.82 tommer - Pakke med 100 | AB7VNT 24C90116 til 14 AWG0.185 "BlåTinnbelagt messing221 Grader F600V0.77 "0.187 x 0.020 "100583NOK
POWER FIRST 24C905 Han-frakobling 12-10 Awg 0.75 tommer - Pakke med 50 | AB7VNX 24C90512 til 10 AWG0.244 "GulTinnbelagt messing221 Grader F600V0.94 "0.250 x 0.032 "50374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5WHC2 hann-frakobling blå 16 til 14 Awg - pakke med 100 stk
172NOK /pakke