Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8 CP-B Pipe Cap Pipe 1/2 inch Hex 1 1/16 | AA9HVM 1DGR7

PARKER 8 CP-B Pipe Cap Pipe 1/2 Tommer Hex 1 1/16

På lager
Vare: AA9HVM Modell: 8 CP-BKryssreferanse: 1DGR7
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse1-1 / 16 "
Lengde1.34 "
Maks. Press3600 psi
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 2 CP-B Rørhettemessing 1/8 tommer Npt | AA9HVJ 1DGR4 2 CP-B9 / 16 "0.75 "4000 psi1 / 8 "145NOK
PARKER 4 CP-B Rørhettemessing 1/4 tommer Npt | AA9HVK 1DGR5 4 CP-B3 / 4 "0.91 "4300 psi1 / 4 "165NOK
PARKER 6 CP-B Rørhettemessing 1/2 tommer Npt | AA9HVL 1DGR6 6 CP-B1-1 / 16 "1.03 "3600 psi1 / 2 "238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8 CP-B Pipe Cap Pipe 1/2 Tommer Hex 1 1/16
313NOK / enhet