Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 68VL-4-2 kompresjonskobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3WYH 1VPT4

PARKER 68VL-4-2 kompresjonsfitting, 1/4 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AB3WYH Modell: 68VL-4-2Kryssreferanse: 1VPT4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

929NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCompression Fitting
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeNPTF, rett tråd
Hex størrelse9 / 16 "
MaterialeMessing
Maks. Driftstemperatur135 grader C
Maks. Press400 psi
Min. Driftstemperatur-34 grader C
MuttermaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 8 "
RingmaterialeFluor
ErmematerialeBuna N, fluorkarbon
StilKomprimering
Temp. Område-30 grader til 275 grader F
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeBody MaterialTube Utenfor Dia.Tube SizeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsepk. Antall.Pris
PARKER 60VL-4 kompresjonskobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3WXY 1VPP4 60VL-4-30 grader til 275 grader FPlastBuna N1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10331NOK
PARKER 60VL-6 kompresjonskobling, 3/8 tommer utvendig diameter, messing | AB3WXZ 1VPP6 60VL-6-30 grader til 275 grader FPlastBuna N3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10271NOK
PARKER 60VLV-3 kompresjonskobling, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3WYA 1VPP8 60VLV-3-15 grader til 450 grader FPlastViton3 / 16 "3 / 16 "-400 psi-10273NOK
PARKER 60VLV-4 kompresjonskobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3WYB 1VPP9 60VLV-4-15 grader til 450 grader FPlastViton1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10405NOK
PARKER 60VLV-5 kompresjonskobling, 5/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3WYC 1VPR1 60VLV-5-15 grader til 450 grader FPlastViton5 / 16 "5 / 16 "-325 psi-10609NOK
PARKER 60VLV-6 kompresjonskobling, 3/8 tommer utvendig diameter, messing | AB3WYD 1VPR2 60VLV-6-15 grader til 450 grader FPlastViton3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10579NOK
PARKER 62VL-6 kompresjonskobling, 3/8 tommer utvendig diameter, messing | AB3WYF 1VPT1 62VL-6-30 grader til 275 grader FMetalMessing3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi-103 465 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 68VL-4-2 kompresjonsfitting, 1/4 tomme utvendig diameter, messing
929NOK /pakke