Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 60VL-4 kompresjonskobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3WXY 1VPP4

PARKER 60VL-4 kompresjonsfitting, 1/4 tommer utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AB3WXY Modell: 60VL-4Kryssreferanse: 1VPP4

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
331NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCompression Fitting
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialBuna N
TilkoblingstypeNPTF, rett tråd
MaterialeMessing
Maks. Driftstemperatur135 grader C
Maks. Press400 psi
Min. Driftstemperatur-34 grader C
MuttermaterialeMessing
RingmaterialeFluor
FormErmet
ErmematerialeBuna N, fluorkarbon
StilKomprimering
Temp. Område-30 grader til 275 grader F
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode4016996050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeBody MaterialTube Utenfor Dia.Tube SizeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsepk. Antall.Pris
PARKER 60VL-6 kompresjonskobling, 3/8 tommer utvendig diameter, messing | AB3WXZ 1VPP6 60VL-6-30 grader til 275 grader FPlastBuna N3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10271NOK
PARKER 60VLV-3 kompresjonskobling, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3WYA 1VPP8 60VLV-3-15 grader til 450 grader FPlastViton3 / 16 "3 / 16 "-400 psi-10256NOK
PARKER 60VLV-4 kompresjonskobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3WYB 1VPP9 60VLV-4-15 grader til 450 grader FPlastViton1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10385NOK
PARKER 60VLV-5 kompresjonskobling, 5/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3WYC 1VPR1 60VLV-5-15 grader til 450 grader FPlastViton5 / 16 "5 / 16 "-325 psi-10609NOK
PARKER 60VLV-6 kompresjonskobling, 3/8 tommer utvendig diameter, messing | AB3WYD 1VPR2 60VLV-6-15 grader til 450 grader FPlastViton3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10579NOK
PARKER 62VL-6 kompresjonskobling, 3/8 tommer utvendig diameter, messing | AB3WYF 1VPT1 62VL-6-30 grader til 275 grader FMetalMessing3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi-103 062 NOK
PARKER 68VL-3-2 kompresjonsfitting, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3WYG 1VPT3 68VL-3-2-30 grader til 275 grader FMetalMessing3 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "400 psi1 / 8 "10987NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 60VL-4 kompresjonsfitting, 1/4 tommer utvendig diameter, messing
331NOK /pakke