Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6662 40 25 Fallbrakett, 1-1/2 tomme rør utvendig diameter | AD8ENJ 4JMF7

PARKER 6662 40 25 fallbrakett, 1-1/2 tomme rør utvendig diameter

På lager
Vare: AD8ENJ Modell: 6662 40 25Kryssreferanse: 4JMF7
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
1 349 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBracket
FARGESvart
For slange OD 140mm
Materialepolyamider
Maks. Driftstrykk232 psi
Maks. Driftstemperatur46.1 grader C
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Pipe dia.1-1 / 2 "
StilRask monteringsbrakett
typenSlippbrakett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • For slange OD 2 (25mm)

Produktvarianter

ProduktModellPipe dia.StiltypenPris
PARKER RA69 40 25 fallbrakett, 1-1/2 tomme rør utvendig diameter | AD8ENK 4JMF8 RA69 40 251-1 / 2 "Enkel reduksjonsbrakettEnkel reduksjonsbrakett1 004 NOK
PARKER 6663 40 22 Fallbrakett, 1-1/2 tomme rør utvendig diameter | AD8ENL 4JMF9 +6663 40 22 XNUMX1-1 / 2 "Gjenget NPT-hurtigmonteringsbrakett for kvinnerGjenget dråpebeslag1 166 NOK
PARKER RA68 40N04 fallbrakett, 1-1/2 tomme rør utvendig diameter | AD8ENM 4JMG1 RA68 40N041-1 / 2 "Gjenget NPT kvinnelig enkel reduksjonsbrakettGjenget enkel reduksjonsbrakett962NOK
PARKER 6662 25 00 Fallbrakett, 1-tommers rør utvendig diameter | AD8EPC 4JMH7 +6662 25 00 XNUMX1"Rask monteringsbrakettSlippbrakett913NOK
PARKER 6662 25 17 fallbrakett, 1 tommers rør utvendig diameter | AD8EPD 4JMH8 +6662 25 17 XNUMX1"Rask monteringsbrakettSlippbrakett775NOK
PARKER RA69 25 17 fallbrakett, 1-tommers rør utvendig diameter | AD8EPE 4JMH9 RA69 25 171"Enkel reduksjonsbrakettEnkel reduksjonsbrakett666NOK
PARKER 6663 25 22 fallbrakett, 1 tommers rør utvendig diameter | AD8EPF 4JMJ1 +6663 25 22 XNUMX1"Gjenget NPT-hurtigmonteringsbrakett for kvinnerGjenget dråpebeslag906NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6662 40 25 fallbrakett, 1-1/2 tomme rør utvendig diameter
1 349 NOK / enhet