Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6662 25 00 Fallbrakett, 1-tommers rør utvendig diameter | AD8EPC 4JMH7

PARKER 6662 25 00 Fallbrakett, 1 Tommers rør utvendig diameter

På lager
Vare: AD8EPC Modell: 6662 25 00Kryssref: 4JMH7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
957NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBracket
FARGESvart
For slange OD 125mm
Materialepolyamider
Maks. Driftstrykk232 psi
Maks. Driftstemperatur46.1 grader C
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Pipe dia.1"
StilRask monteringsbrakett
typenSlippbrakett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellPipe dia.StiltypenPris
PARKER 6662 40 25 Fallbrakett, 1-1/2 tomme rør utvendig diameter | AD8ENJ 4JMF7 +6662 40 25 XNUMX1-1 / 2 "Rask monteringsbrakettSlippbrakett1 468 NOK
PARKER RA69 40 25 fallbrakett, 1-1/2 tomme rør utvendig diameter | AD8ENK 4JMF8 RA69 40 251-1 / 2 "Enkel reduksjonsbrakettEnkel reduksjonsbrakett1 054 NOK
PARKER 6663 40 22 Fallbrakett, 1-1/2 tomme rør utvendig diameter | AD8ENL 4JMF9 +6663 40 22 XNUMX1-1 / 2 "Gjenget NPT-hurtigmonteringsbrakett for kvinnerGjenget dråpebeslag1 209 NOK
PARKER RA68 40N04 fallbrakett, 1-1/2 tomme rør utvendig diameter | AD8ENM 4JMG1 RA68 40N041-1 / 2 "Gjenget NPT kvinnelig enkel reduksjonsbrakettGjenget enkel reduksjonsbrakett1 027 NOK
PARKER 6662 25 17 fallbrakett, 1 tommers rør utvendig diameter | AD8EPD 4JMH8 +6662 25 17 XNUMX1"Rask monteringsbrakettSlippbrakett775NOK
PARKER RA69 25 17 fallbrakett, 1-tommers rør utvendig diameter | AD8EPE 4JMH9 RA69 25 171"Enkel reduksjonsbrakettEnkel reduksjonsbrakett696NOK
PARKER 6663 25 22 fallbrakett, 1 tommers rør utvendig diameter | AD8EPF 4JMJ1 +6663 25 22 XNUMX1"Gjenget NPT-hurtigmonteringsbrakett for kvinnerGjenget dråpebeslag962NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6662 25 00 Fallbrakett, 1 Tommers rør utvendig diameter
957NOK / enhet