Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 5EP Nipple, 3/8 Inch Size, Push-Lok hose barb, Air Hose, Steel | AC4WDB 30N386

PARKER 5EP nippel, 3/8 tommers størrelse, Push-Lok slangemottak, luftslange, stål

På lager
Vare: AC4WDB Modell: 5EPKryssref: 30N386
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
193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Barb Størrelse3 / 8 "
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeSkyv Lok Hose Barb
FinishTrivalent Chrome
SlangetilkoblingPress på
Slange inne i Dia.3 / 8 "
UtvekslingstypeAutomotive, Tru-Flate
MaterialeStål
Maks. Strømme50 cfm
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Platingsink
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
VentiltypeIkke godkjent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7307995015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeBarb StørrelseBody MaterialRørstørrelseTrådstørrelseGjengetypeKroppsstørrelseTilkoblingstypePris
PARKER 2C nippel, 1/4 tommers kroppsstørrelse, 1/4-18 tommer gjengestørrelse, stål | AC4VYA 30N269 2C25 cfm-Stål1 / 4 "1 / 4-18 "mann1 / 4 "NPTF64NOK
PARKER 2F Nippel, 1/2 tommers kroppsstørrelse, 1/2 -14 tommers gjengestørrelse, stål | AC4VYD 30N272 2F110 cfm-Stål1 / 2 "1 / 2-14 "mann1 / 2 "NPTF141NOK
PARKER 0C Nippel, 1/4 tommers kroppsstørrelse, 1/8 -27 tommers gjengestørrelse, stål | AC4WCP 30N375 0C25 cfm-Stål1 / 8 "1 / 8-27 "mann1 / 4 "NPTF72NOK
PARKER 0E Nippel, 3/8 tommers kroppsstørrelse, 1/4-18 tommers gjengestørrelse, stål | AC4WCQ 30N376 0E50 cfm-Stål1 / 4 "1 / 4-18 "mann3 / 8 "NPTF135NOK
PARKER 0F brystvorte, 1/2 tomme kroppsstørrelse, 3/8 -18 tommer gjengestørrelse, stål | AC4WCR 30N377 0F110 cfm-Stål3 / 8 "3 / 8-18 "mann1 / 2 "NPTF150NOK
PARKER 1E brystvorte, 3/8 tommer kroppsstørrelse, 1/4-18 tommer gjengestørrelse, stål | AC4WCU 30N379 1E50 cfm-Stål1 / 4 "1 / 4-18 "Hunn3 / 8 "NPTF152NOK
PARKER 3C nippel, 1/4 tommers kroppsstørrelse, 1/4-18 tommer gjengestørrelse, stål | AC4WCW 30N381 3C25 cfm-Stål1 / 4 "1 / 4-18 "Hunn1 / 4 "NPTF72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 5EP nippel, 3/8 tommers størrelse, Push-Lok slangemottak, luftslange, stål
193NOK / enhet