Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 524831000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 3-veis Nc | AC9ARR 3FED3

PARKER 524831000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 3-veis Nc

På lager
Vare: AC9ARR Modell: 524831000Kryssref: 3FED3
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
2 980 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell luftkontrollventil
Aktuator / returSpak / Manuell
Luftventiltype3-veis, 2-posisjon
Body MaterialAluminum
SenterposisjonStengt
Volumkoeffisient0.8
TilkoblingPT
Maks. Press150 psi
Total høyde4"
Total lengde4"
Samlet bredde1.5 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område32 grader til 175 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fluorokarbonpakninger og en spole i rustfritt stål gir god kjemisk kompatibilitet
    • Tilbyr motstand mot høy temperatur
    • Forsmurt modell som krever ren og smurt luft for lang levetid

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeAktuator / returBody MaterialRørstørrelseTemp. OmrådeCFMVolumkoeffisientMaks. PressPris
PARKER 404211000 Manuell ventilrulle 1/8 Npt 3-veis | AC9ANV 3FDZ3 4042110001 / 2 "Rulle / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 131 NOK
PARKER 404311000 Manuell ventiltripper 1/8 Npt 3-veis | AC9AQW 3FEA2 4043110001 / 2 "1-veis tripper / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 231 NOK
PARKER 404811000 Manuell ventilvippe 1/8 Npt 3-veis | AC9AQX 3FEA3 4048110001 / 2 "Veksle / SpringAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 235 NOK
PARKER 404411000 Manuell luftkontrollventil, 3-veis 2-posisjon, 150 psi | AC9AQY 3FEA4 4044110001 / 2 "Knapp / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 175 NOK
PARKER 404711000 Manuell ventilspak 1/8 Npt 3-veis | AC9AQZ 3FEA5 4047110001 / 2 "Spak / fjærAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 354 NOK
PARKER 404111000 Manuell ventilstempel 1/8 Npt 3-veis | AC9ARA 3FEA6 4041110001 / 2 "Stempel/fjærAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi1 903 NOK
PARKER 414111000 Manuell ventilstempel 1/8 Npt 4-veis | AC9ARB 3FEA7 4141110001 / 2 "Stempel/fjærAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 317 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 524831000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 3-veis Nc
2 980 NOK / enhet