Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4 PHH-B Hult sekskantplugg messing 1/4 tommers Npt | AA9HWF 1DGU6

PARKER 4 PHH-B hul sekskanthodeplugg Messing 1/4 tomme Npt

På lager
Vare: AA9HWF Modell: 4 PHH-BKryssreferanse: 1DGU6

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHul sekskantplugg
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Lengde0.47 "
Maks. Press4100 psi
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 2 PHH-B hul sekskanthodeplugg messing 1/8 tommer Npt | AA9HWE 1DGU5 2 PHH-B0.3 "5600 psi1 / 8 "121NOK
PARKER 6 PHH-B hul sekskanthodeplugg, messing, 3/8 tommers rørstørrelse | CT7FYJ 60XF98 6 PHH-B---402NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4 PHH-B hul sekskanthodeplugg Messing 1/4 tomme Npt
141NOK / enhet