Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4 FHC-B sekskantkobling messing 1/4 tomme Fnpt | AA9HQF 1DGC6

PARKER 4-4 FHC-B sekskantkobling messing 1/4 tommer Fnpt

På lager
Vare: AA9HQF Modell: 4-4 FHC-BKryssreferanse: 1DGC6
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskobling
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde1.13 "
Maks. Press4300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 6-6 FHC-B sekskantkobling messing 3/8 tommer Fnpt | AA9HQH 1DGC8 6-6 FHC-B7 / 8 "3500 psi3 / 8 "327NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4 FHC-B sekskantkobling messing 1/4 tommer Fnpt
287NOK / enhet